Mikroabrazyvus vamzdžių šepetys (SiC) grūdelių dydis 320, Šepečio ⌀: 32mm

Prekės Nr.: 574477 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 125 mm
Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 0,6 mm
Medžiaga šeriai silicio karbitas
Užpildymo medžiagos modelis mikroabrazyvinės medžiagos
Platus apvadas 65 mm
Šerių aukštis 65 mm
Šepetėlio skersmuo 32 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis kotas
Koto skersmuo 5,7 mm
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Grūdėtumas 320
Standartinis naudojimas poliravimui; užvartų nuėmimas; valymas
Produkto rūšis vidinis šepetys (mašininis)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 574477 32
EAN / GTIN 4017359208205
Gamintojo numeris 54320320
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Tvirti silicio karbidu dengti šeriai (SiC) su grūdeliais 120 ir 320, šerių ⌀ 0,60mm, bendras ilgis 125 mm.

Paskirtis:

Šepečių iš šlifavimo nailono darbinės dalys yra tiek viršūnė, tiek šerių šoninės plokštumos. Galimybė pastoviai įdėti naują šlifavimo medžiagą užtikrina tolygų šlifavimą. Skirta užvartų nuėmimui bei purkštukų ir mažų kiaurymių hidraulinėje sistemoje valymui ir poliravimui.