• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Tinklinis šlifavimo diskas 710W, ⌀ 150 mm, Grūdėtumas: 180

Prekės Nr.: 567814 180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 50 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 50 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 710W
Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 180
Šlifavimo priemonių padėklas austas tinklas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Gamintojo pavadinimas 710W
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567814 180
EAN / GTIN 4054596899865
Gamintojo numeris 7100251177
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.
Tikslios formos Cubitron™ II šlifavimo grūdeliai, derinami su inovatyviais, veleno formos modeliais, užtikrina maksimalų medžiagos nuėmimą, ilgaamžiškumą ir minimalią užsikimšimo tikimybę.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: mažiausia darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Šlifavimo diskas neužsiteršia (išvengiama apdirbamo paviršiaus broko, dulkių mazgelių).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Aukštas efektyvumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimama daug daugiau medžiagos.

Paskirtis:

Idealiai tinka naudoti ant labai kietų medžiagų, pvz.: UV lakui, užpildams, kietmedžiui, gerai tinka ir plienui.