{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | 710W | |
| Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
| Granulacija | 180 | |
| Podloga sredstva za brušenje | tkana mreža | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| oznaka proizvođača | 710W | |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
| Broj artikla | 567814 180 | |
| EAN / GTIN | 4054596899865 | |
| Broj proizvođača | 7100251177 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |