• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Disco de lijado de red de rejilla 710W, ⌀ 150 mm, Tamaño de grano: 180

Número de artículo: 567814 180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
En stock
6.146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 710W
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 180
Soporte del abrasivo Red tejida
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Denominación del fabricante 710W
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 567814 180
EAN / GTIN 4054596899865
Número del fabricante 7100251177
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.
El grano abrasivo Cubitron™ II combinado con el innovador modelo de ocupación ondulado produce la máxima capacidad abrasiva, vida útil y tendencia al embotamiento mínimo.

Ventaja:

  • Rectificado sin generación de polvo: reducida contaminación del puesto de trabajo y del medio ambiente.
  • Sin embotamiento del disco de lijado (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
  • Garantiza superficies de mejor calidad, reduciendo el consumo del medio abrasivo.
  • Alta efectividad: la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

Aplicación:

Ideal para aplicaciones en materiales muy duros como, por ejemplo, barniz UV, imprimaciones, madera dura, también muy idóneo en materiales de acero.