• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kompaktiškas neaustinės medžiagos diskas, ⌀ 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 150

Prekės Nr.: 566991 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    28,80 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    24,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 150
Smulkumo laipsnis vidutinis
Kietumo laipsnis vidutinis
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma plokščia
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Modelis 6 A medium
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 60 m/s
rekomenduojamas sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Kompaktiškas diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566991 150
EAN / GTIN 4045197888815
Gamintojo numeris 566991 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Presuota neaustinė medžiaga su sintetine derva surištu korundu užtikrina medžiagos nuėmimą ir baigiamąjį apdirbimą vienu metu.

Paskirtis:

Plokštumų ir briaunų apdirbimui kampiniais šlifuokliais (rekomenduojamas sūkių skaičius 6000 min-1).
Vidutinio kietumo modelis su didesniu abrazyvumu ir itin tvirtomis briaunomis. Universaliam užvartų nuėmimui, intensyvus šlifavimas užtikrinant tolygų paviršiaus apdirbimą.