Guminė šlifavimo lėkštelė, koto ⌀ 6 mm vidutinio standumo, Išorinis ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 554093 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 50 mm
tvirtinama iš įrankio pusės Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
Tvirtinimas iš prietaiso pusės Koto ⌀ 6 mm
Koto ⌀ 6 mm
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243
Gamintojo numeris 554093 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskų tvirtinimui greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®).
Guminė šlifavimo lėkštelė su integruotu 1/4 colio tvirtinimo sriegiu ir 6 mm kotu. Montuojama ant M14 suklio su adapteriu Nr. 554081.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.