Combidisc® šlifavimo diskas (SiC) 120

Prekės Nr.: 554024 120

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,29 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,91 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 120
Disko⌀ 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554024 120
EAN / GTIN 4007220778562
Gamintojo numeris 4007220778562

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Aštriabriauniai silicio karbido grūdeliai (SiC) efektyviam šlifavimui nenaudojant daug jėgos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Ypač tinka titano lydinių, aliuminio, vario ir bronzos šlifavimui.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys