Combidisc® slipskiva (SiC) Ø 76,2 mm 120

Article no.: 554024 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  28,75 / st.
  • from 50 st.
    NOK  23,96 / st.
on request
På lager
74 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 120
skiv-⌀ 76,2 mm
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554024 120
EAN / GTIN 4007220778562
Manufacturer number 4007220778562

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Skarpkantiga kiselkarbidkorn (SiC) för aggressiv slipning med litet tryck.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Speciellt lämplig för slipning av titanlegeringar, aluminium, koppar och brons.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar