{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Combidisc® | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | forma plana | |
| Diámetro | 76,2 mm | |
| Asiento | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
| Número de revoluciones máx. | 20.000 min-1 | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | carburo de silicio (SiC) | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Para material | aluminio; Bronce; cobre; Titan | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 554024 120 | |
| EAN / GTIN | 4007220778562 | |
| Número del fabricante | 4007220778562 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |