Combidisc® brusni disk (SiC) 120

Artikl br.: 554024 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,43 € / Piece
  • od 50 Piece
    2,02 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 120
⌀ ploče 76,2 mm
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554024 120
EAN / GTIN 4007220778562
Broj proizvođača 4007220778562

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
Zrno od silicijevog karbida oštrih bridova (SiC) za agresivno brušenje pri niskom tlaku.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
Posebno prikladno za brušenje legura od titana, aluminija, bakra i bronce.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi