Dvigubas liečiamasis antgalis ⌀ 3,5 mm, Visas ilgis: 34mm

Prekės Nr.: 499263 34
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Liestuko ilgis L 34 mm
Smaigalio medžiaga kietlydininis
Liestuko tipas liestukas su antgaliu
Viršūnės kampas 12 laipsniai
Liestuko smaigalio spindulys 25 µm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Koto skersmuo Ds 3,5 mm
Medžiaga kietlydininis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499263 34
EAN / GTIN 4045197954633
Gamintojo numeris 499263 34
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Liečiamojo antgalio laikiklis Nr. 499260 dyd. 3,5.

Priedai pasirinktinai:

Kišeninės svarstyklės Nr. 479446 dyd. 150 liečiamojo antgalio matavimui.