{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Länge Taster L | 34 mm | |
| Material Spitze | Hartmetall | |
| Typ Taster | Taster mit Spitze | |
| Spitzenwinkel | 12 Grad | |
| Spitzenradius | 25 µm | |
| Produktart | Messtaster | |
| Durchmesser Schaft Ds | 3,5 mm | |
| Material | Hartmetall | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 499263 34 | |
| EAN / GTIN | 4045197954633 | |
| Herstellernummer | 499263 34 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |