Dvojitý dotykový hrot ⌀ 3,5 mm, Celková délka: 34mm

Artiklové číslo: 499263 34
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Délka snímače L 34 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Úhel špičky 12 stupně
Poloměr špičky 25 µm
Druh produktu Měřící dotyk
Průměr hřídele Ds 3,5 mm
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499263 34
EAN / GTIN 4045197954633
Číslo výrobce 499263 34
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínač dotykových hrotů č. 499260 vel. 3,5.

Zvláštní příslušenství:

Kapesní váha č. 479446 vel. 150 k cejchování dotykových hrotů.