Dobbelt-tastspids ⌀ 3,5 mm, Hel længde: 34mm

Art.-nr.: 499263 34
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Længde, føler 34 mm
Materiale, spids hårdmetal
Type, føler føler med spids
Spidsvinkel 12 grader
Spidsradius 25 µm
Produkttype Måleføler
Længde i alt 34 mm
Diameter, skaft 3,5 mm
Materiale hårdmetal
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499263 34
EAN/GTIN 4045197954633
Producentnummer 499263 34
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Tastspidsholder nr. 499260 str. 3,5.

Specialtilbehør:

Lommevægt nr. 479446 str. 150 til indmåling af tastspidser.