Pointe de contact double ⌀ 3,5 mm, Longueur totale: 34mm

Réf.: 499263 34
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage En vrac
Longueur palpeur L 34 mm
Matériau pointe carbure
Type de palpeur palpeur à pointe
Angle de pointe 12 degrés
Rayon de bec 25 µm
Type de produit Palpeurs de mesure
Diamètre corps Ds 3,5 mm
Matériau carbure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 499263 34
EAN / GTIN 4045197954633
Réf. fabricant 499263 34
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Support de pointe de contact 499260 réf. 3,5.

Accessoire(s):

Balance de poche 479446 réf. 150 pour mesurer les pointes de contact.