Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis mikrometras su keičiamais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 421320 0-25

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421320 0-25
EAN / GTIN 4059192004385
Gamintojo numeris 4151723
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Mikrometras Nr. 421306 su nesisukančia ašimi ir greitai pakeičiamais matavimo antgaliais.

Tiekiama:

Komplekte yra 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 6 poros keičiamų matavimo antgalių su:
  • lygiomis matavimo plokštumomis ⌀ 6,5 mm,
  • diskinėmis matavimo plokštumomis ⌀ 11,3 mm,
  • sumažintomis matavimo plokštumomis ⌀ 2 mm,
  • apvaliomis matavimo plokštumomis ⌀ 7 mm,
  • ašmenimis 0,75×7 mm,
  • smaigaliais.