Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis gyliamatis su duomenų išvedimu, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 418686 150

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418686 150
Gamintojo numeris 418686 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyvi matavimo sistema. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu ⌀ 1,5 mm, 5 mm ilgio.

Aprašymas – paveikslėlis:

Papildomas tiltelis Nr. 41 8610
Matavimo antgalis Nr. 41 8630

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.
Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.