Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 6-8mm

Prekės Nr.: 428930 6-8

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis
1 vnt.
Baterijos tipas
litis (Li)
Tarptautinis dydis
tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas
ne
IP apsaugos klasė
IP52
Serija
Micromar
Gamintojo pavadinimas
Micromar 44 EWR
Pakuotė
dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas
veikia su baterija
Atstumas nuo matavimo paviršiaus iki pagrindo kiaurymės a
1,5 mm
Su reguliavimo žiedu
ne
Su ilgintuvu
ne
Standartinis matavimo gylis
58 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu
133 mm
Su matavimo galvutėmis
taip
Matavimo galvučių kiekis
1 vnt.
padalos vertė, milimetrinis
0,001 mm
padalos vertė, coliai
0,0001 in
Sąsaja
Digimatic; Opto RS232C; USB sąsaja
Skaitmenų aukštis
8,5 mm
Matavimo verčių fiksavimas
MAHR Reference-Lock-System
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus
taip
Apsaugos tipas / apsaugos klasė
IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis
mikrometrinis vidmatis
Blokų skaitymas
milimetrinis; coliai
Matavimo įrankiai
skaitmenin.
Leistina paklaida
4 µm
Mikrometrų skaičius
1 vnt.
Matavimo diapazonas min.
6 mm
Matavimo diapazonas maks.
8 mm
Standartas
DIN 863-4
Turinys
atskira dalis
Galima kalibruoti
taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428930 6-8
EAN / GTIN 4059192010898
Gamintojo numeris 4191120
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Iškart paruoštas matavimui dėl Reference sistemos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Prijungimo sriegis paprastam matavimo galvučių keitimui. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. Nuo 12mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.

Funkcija:

IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo kiabelis Nr. 498940, reguliavimo žiedas Nr. 484030.