Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis mikrometras IP67 su duomenų išvestimi, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 421304 0-25

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis
1 vnt.
Baterijos tipas
litis (Li)
Tarptautinis dydis
tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas
ne
IP apsaugos klasė
IP65
Pakuotė
dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas
veikia su baterija
Matavimo suklio skersmuo
6,5 mm
Sukamasis matavimo suklys
taip
Izoliuota rankų apsauga
taip
Suklys
grūdintas
Su reguliavimu
ne
Keičiami matavimo antgaliai
ne
padalos vertė, milimetrinis
0,001 mm
padalos vertė, coliai
0,0001 in
Sąsaja
Digimatic; Opto RS232C; USB sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija
taip
Skaitmenų aukštis
8,5 mm
Ekrano apšvietimas
ne
Matavimo verčių fiksavimas
MAHR Reference-Lock-System
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus
taip
Apsaugos tipas / apsaugos klasė
IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis
mikrometras
Sraigto žingsnis
0,635 mm
Terkšlė
taip
Fiksavimas / užspaudžiama svirtis
taip
Blokų skaitymas
milimetrinis; coliai
Matavimo įrankiai
skaitmenin.
Matavimo plokštumos konstrukcija
apvalūs matavimo paviršiai
Dalijimo būgnas
1/50 mm
Matavimo plokštumos plotas
dengt. kietlydiniu
Leistina paklaida
2 µm
Matavimo nuokrypis E MPE
siehe artikelspezifische Fehlergrenze µm
Mikrometrų skaičius
1 vnt.
Visas ilgis
183 mm
Matavimo diapazonas min.
0 mm
Matavimo diapazonas maks.
25 mm
Standartas
gamykliniai standartai
Patikros protokolas
ne
Turinys
atskira dalis
Galima kalibruoti
taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421304 0-25
EAN / GTIN 4059192004316
Gamintojo numeris 4151705
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal DIN 863. Gerai įskaitomas (8,5 mm aukščio) ryškaus kontrasto LCD ekranas. Induktyvioji matavimo sistema su Reference-Lock sistema (užkerta kelią klaidoms). Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Terkšlė įmontuota matavimo būgne. Chromuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Preset funkcija.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25−50.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.