Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis mikrometras su duomenų išvadui ir nesisukančia ašimi, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 421306 0-25

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis
1 vnt.
Baterijos tipas
litis (Li)
Tarptautinis dydis
tabletės formos baterija (CR2032)
IP apsaugos klasė
IP52
Pakuotė
dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas
veikia su baterija
Matavimo suklio skersmuo
6,5 mm
Sukamasis matavimo suklys
ne
Izoliuota rankų apsauga
taip
Suklys
nesisuka
Keičiami matavimo antgaliai
ne
padalos vertė, milimetrinis
0,001 mm
padalos vertė, coliai
0,0001 in
Sąsaja
Digimatic; Opto RS232C; USB sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija
taip
Skaitmenų aukštis
8,5 mm
Ekrano apšvietimas
ne
Matavimo verčių fiksavimas
MAHR Reference-Lock-System
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus
taip
Apsaugos tipas / apsaugos klasė
IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis
mikrometras
Sraigto žingsnis
0,635 mm
Terkšlė
taip
Fiksavimas / užspaudžiama svirtis
taip
Blokų skaitymas
milimetrinis; coliai
Matavimo įrankiai
skaitmenin.
Matavimo plokštumos konstrukcija
planparallel
Dalijimo būgnas
1/100 mm
Matavimo plokštumos plotas
dengt. kietlydiniu
Tikslumas ±
4 µm
Leistina paklaida
4 µm
Matavimo nuokrypis E MPE
4 µm
Mikrometrų skaičius
1 vnt.
Matavimo diapazonas min.
0 mm
Matavimo diapazonas maks.
25 mm
Standartas
gamykliniai standartai
Patikros protokolas
taip
Turinys
atskira dalis
Galima kalibruoti
taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421306 0-25
EAN / GTIN 2050001695819
Gamintojo numeris 4157020
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal DIN 863. Gerai įskaitomas (8,5 mm aukščio) ryškaus kontrasto LCD ekranas. Induktyvioji matavimo sistema su Reference-Lock sistema (užkerta kelią klaidoms). Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Terkšlė įmontuota matavimo būgne. Chromuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Preset funkcija.
Su nesisukančia (fiksuota) matavimo ašimi, tausoja matuojamus paviršius.

Funkcija:

IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.