Montavimo rinkinys, Tipas: S

Prekės Nr.: 494470 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0 mm - 75 mm
Žiaunų plotis 50 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įrankių rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 494470 S
EAN / GTIN 2050001670656
Gamintojo numeris 269984 / AUFBAUSET 4
Gamintojas / atsakingas asmuo dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Germany, www.dk-fixiersysteme.de

Aprašymas

Modelis:

Moduliniai, lankstūs ir universaliai naudojami komplektai iš aukštos kokybės aliuminio komponentų su ilgaamžiška Hardcoat danga. Visus siūlomus komplektus galima papildyti specifiniais priedais.
Horizontalus ir vertikalus montavimas ant dantyto bėgelio (be tvirtinimo elementų rinkinio Nr. 494475).
Precizinis spaustuvas nukirstais galais ir keičiamais kreipiamaisiais stovais spaudimo diapazono praplėtimui.

Tiekiama:

Su 8 įstatomais, 4 iš jų kirstais galais, cilindriniais fiksuojančiais kaiščiais, reguliuojamas stabdiklis, atskiras stovų rinkinys.