{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Darbastalio aukštis | 840 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
| Plokštelės storis | 50 mm | |
| Stalčių ištraukimas | 100 | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Plotis | 1 500 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
| Stalčių skaičius | 3 | |
| Keliamoji galia pagal plotą | 1 000 kg | |
| Svoris | 124 kg | |
| Produkto rūšis | Apatinė dalis |
| Produkto numeris | 492580 1500X700 | |
| EAN / GTIN | 4062406279929 | |
| Gamintojo numeris | 492580 1500X700 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |