Žiedinis šviestuvas su lupa 125 mm

Prekės Nr.: 491545 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
542 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio ⌀ 125 mm
Didinimas (x kartų) 1,75
Galvos ⌀ 230 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A 400 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B 400 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
LEDų kiekis 60
Produkto rūšis Lupos šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491545 125
EAN / GTIN 4045197699176

Aprašymas

Modelis:

Šviestuvas su lupa su auštos kokybės SMD-LEDais tolygiam darbinio paviršiaus apšvietimui be atspindžių ir šešėlių. Neiškreiptas atvaizdas su ryškiu vaizdu kraštuose. Patvarūs LEDai (iki 50 000 h), naudoja mažai elektros.
60 SMD-LED-ų; 2 šviesumo lygiai.

Tiekiama:

Su lęšių dangteliais, stalo gnybtu, tinkančiu plokštėms, kurių storis 10 − 62 mm (dyd. 100 su stalo koja).

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.