{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 10 vnt. | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Patikros protokolas | gamintojo patikros sertifikatas | |
| Paviršius | grūdint.; pritrint. | |
| Etalonų skaičius | 10 | |
| Kietis | 65 HRC | |
| Medžiaga | Specialusis plienas | |
| Nominalus dydis | 10,3 mm; 12,9 mm; 15 mm; 17,6 mm; 2,5 mm; 20,2 mm; 22,8 mm; 25 mm; 5,1 mm; 7,7 mm | |
| Standartas | DIN EN ISO 3650 | |
| Tolerancijos klasė | 1 | |
| Produkto rūšis | etalonas | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 480452 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197208255 | |
| Gamintojo numeris | 480452 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |