Suuntaismittapalasarja Teräs, toleranssiluokka 1, Sarjan sisältö: 10

Tuote nro.: 480452 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 125,35 € /kpl
  • 391,00 € /kpl
  • 38,18 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sarjan sisältö Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 1
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Sarjan sisältö 10
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 480452 10
EAN / GTIN 4045197208255
Valmistajan numero 480452 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Vanhennettua erikoisterästä. Karkaistu, kevyesti pyöristetyt reunat. Läpätyt mittauspinnat. (HRC 64 − 66) Tarkastustodistuksessa (tehdaskalibrointitodistuksessa) on mainittu kunkin mittapalan mittausehtojen lisäksi todellinen poikkeama määrämitasta. Tarkka tosimitta on siten tiedossa. Yhteys kansallisiin vakiomittoihin on johdettavissa DKD- tai PTB-referenssilausekkeiden perusteella. Pituustoleranssit (100 mm:n pituuteen asti) ks. nro 480200480300.
Malli on muuten sama kuin nro 480450.

Käyttö:

Standardin VDI/VDE/DGQ 2618 (sivu 10,1) mukaisten kaarimikrometrien tarkistamiseen.

Sisältö:

1 mitta kutakin (mm): Koot 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 tasolasin ⌀ 30 mm: 1 kpl

Sisältö:

1 mitta kutakin (mm): koot 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Tasolasin ⌀ 30 mm: 1 kpl