{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 10 ud. | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Certificado de prueba | certificado de prueba del fabricante | |
| Superficie | lapeado; material endurecido | |
| Cantidad de bloques patrón | 10 | |
| Dureza | 65 HRC | |
| Material | Acero especial | |
| Medida nominal | 10,3 mm; 12,9 mm; 15 mm; 17,6 mm; 2,5 mm; 20,2 mm; 22,8 mm; 25 mm; 5,1 mm; 7,7 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Clase de tolerancia | 1 | |
| Tipo de producto | bloque patrón | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 480452 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197208255 | |
| Número del fabricante | 480452 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |