Passbitssats Stål, toleransklass 1 10

Art-nr: 480452 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 298,88 SEK /st.
  • 2 825,86 SEK /st.
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 1
Material åldrat specialstål
Satsinnehåll 10
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Inställningstolk för bygelmikrometrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 480452 10
EAN/GTIN 4045197208255

Benämning

Utförande:

Av åldrat specialstål. Härdade med lätt brutna kanter. Läppade mätytor. (HRC 64−66) I provningscertifikatet (fabrikskalibreringscertifikat) visas den faktiska avvikelsen från det nominella måttet tillsammans med provningsvillkoren för varje passbit. På så sätt får man reda på det exakta är-måttet. Anknytningen till nationella standarder anges genom spårbarhet till DKD- eller PTB-referenssatser. Längdtoleranser (upp till längden 100 mm) se nr 480200480300.
Annat utförande som nr 480450.

Användningsdata:

För kontroll av bygelmikrometrar enligtVDI/VDE/DGQ 2618, sida 10,1.

Innehåll:

Vardera 1 mått (mm): Strl 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 planglas-⌀ 30 mm: 1 st

Innehåll:

1 mått vardera: Strl. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm
planglas- 30 mm: 1 st