{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±0,2 mm/m | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Lazerio klasė | 2 | |
Lazerio spalva | žalia | |
Veikimo nuotolis | 30 m | |
Veikimo nuotolis su imtuvu | 120 m | |
Išlyginimo ribos | ±4 laipsniai | |
Stovo sriegis | 1/4 in; 5/8 in | |
Ilgis | 162 mm | |
Plotis | 84 mm | |
Aukštis | 148 mm | |
Svoris | 900 g | |
Sąsaja | Bluetooth sąsaja | |
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Produkto rūšis | Kryžminių linijų lazeris |
Produkto numeris | 468490 3-80CG | |
EAN / GTIN | 3165140888424 | |
Gamintojo numeris | 0601063T00 |