• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kryžminis lazerinis nivelyras GLL, Tipas: 2-15G

Prekės Nr.: 468490 2-15G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 64

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±0,3 mm/m
Gamintojo pavadinimas GLL 2-15 G
IP apsaugos klasė IP 64
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 4
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Lazerio klasė 2
Lazerio spalva žalia
Veikimo nuotolis 15 m
Išlyginimo ribos ±4 laipsniai
Stovo sriegis 1/4 in
Ilgis 126 mm
Plotis 63 mm
Aukštis 115 mm
Svoris 570 g
Produkto rūšis Kryžminių linijų lazeris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Gamintojo numeris 0601063W00
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Žalios susikryžiuojančios linijos puikiai matomos net ir prie blogo apšvietimo. Dėl guma sutvirtinto korpuso ir IP65 apsaugos klasės lazeriai yra tinkami naudoti statybvietėse ir yra ilgaamžiai. Patogus, greitas ir saugus tvirtinimas dėl universalaus LB 10 professional laikiklio su stipriais magnetais. Dvigubas maitinimo šaltinis leidžia sklandžiai perjungti ličio jonų ir šarmines baterijas ir išvengti prastovų.
Viena horizontali ir 2 vertikalios 360° linijos suteikia galimybę vienu metu ženklinti, lyginti ir niveliuoti dirbant patalpose. Platus darbinis diapazonas iki 120 m naudojant imtuvą LR 7 Professional (Priedai).
IP64 apsaugos klasė. Tvirta konstrukcija su įmontuotais stiklais ir guminiu korpusu, skirta naudoti sudėtingomis darbo sąlygomis. Patogus, greitas ir saugus tvirtinimas dėl universalaus LB 10 Professional laikiklio su stipriais magnetais.
Žalios lazerio linijos puikiai matomos net ir esant blogam apšvietimui.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

4 baterijos Nr. 081561 LR6, universalus laikiklis LB 10, lazerinė tikslinė lenta, apsauginis krepšys.