Kišeninis gulsčiukas Pro Magnetic, Ilgis: 70mm

Prekės Nr.: 467482 70
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
359 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pocket PRO Magnetic
Paklaida normalioje padėtyje 1 mm/m
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgis 70 mm
Plotis 20 mm
Aukštis 40 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Gamintojas / atsakingas asmuo Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Germany, www.stabila.com

Aprašymas

Modelis:

Patogus aliuminio korpusas su įlietu gulsčiuku horizontaliems matavimams. Ypač stiprus magnetas saugiam fiksavimui prie metalinių objektų.
Korpusas su tvirta aliuminio šerdimi, stačiakampiu aliuminio rėmu su tiksliai išfrezuotomis matavimo plokštumomis šonuose ir apačioje. Papildomai su V grioveliu, kad būtų galima uždėti ant išgaubtų paviršių. Apačioje ir šoninėse plokštumose su stipriais magnetais.

Tiekiama:

Su tvirtu segtuku prie diržo.