Matavimo liestukų rinkinys, Sudėtis (dalys): 6

Prekės Nr.: 445400 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sudėtis (dalys) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 6
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Gamintojo numeris 4429018
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Skaitmeniniai aukštimačiai GARANT HG1 Nr. 445356, Digimar 817 CLT Nr. 445376 ir Digimar 816 CLT Nr. 445325.

Turinys:

matavimo antgalių laikikliai rutuliniams matavimo antgaliams su 6 mm kotu: Nr. 445410 dyd. T6/100
HM diskas ⌀ 15 mm: Nr. 445412 dyd. 15
cilindras ⌀ 10 mm: Nr. 445413 dyd. 10
HM rutulys ⌀ 30 mm: Nr. 445414 dyd. 30
giluminio matavimo liestukas kartu su laikikliu (TMT120): Nr. 445415 dyd. 120
laikiklis M2 kartu su matavimo antgaliu: Nr. 445416 dyd. 2

Tiekiama:

Kartu su plastikine dėže.