Kūginis matavimo antgalis, Skersmuo: 30mm

Prekės Nr.: 445414 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko ilgis 38,2 mm
Liestuko tipas liestukas su matavimo disku
Matavimo disko skersmuo 30 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Visas ilgis 38,2 mm
Srieginė jungtis M6
Koto skersmuo 6 mm
Medžiaga kietlydininis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445414 30
EAN / GTIN 4059192017286
Gamintojo numeris 4429228
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de