Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematic su Bluetooth®, Matavimo ribos: 10-12,5mm

Prekės Nr.: 428702 10-12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 23,20 € /vnt.
  • 46,00 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Belaidis naudojimas: HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HCT
Norma DIN 863
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm - 12,5 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,004 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matmuo a 1,9 mm
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė
Standartinis matavimo gylis 58 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 134 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428702 10-12,5
EAN / GTIN 5051102207762

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5−16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

Funkcija:

  • Perjungimas mm / coliai.
  • 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
  • Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas
IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, USB laidas Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.