Digital XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth®, mätområde: 10-12,5mm

Article no.: 428702 10-12,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 98,53 /pcs.
    Unknown
  • NOK 67,12 /pcs.
    Unknown

  • NOK 317,49 /pcs.
  • NOK 629,51 /pcs.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm DIN 863
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde 10 mm - 12,5 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mått a 1,9 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android
standardmätdjup 58 mm
mätdjup med förlängning 134 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identification & Classification

Artikkelkode 428702 10-12,5
EAN / GTIN 5051102207762

Beskrivelse

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätapparater Holematic för bottenhålsmätning från storlek 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5−16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 2 förinställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Mätpistol, mäthuvud med UKAS mätprotokoll, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Reservmäthuvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, returfjäder nr 428746.