Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams, Tipas: 1/63

Prekės Nr.: 428510 1/63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Ilgintuvas
Matavimo diapazono skersmeniui min. 6 mm
Matavimo diapazono skersmeniui maks. 10 mm
Ilgis 63 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428510 1/63
EAN / GTIN 5051102055493
Gamintojo numeris EGX0200

Aprašymas

Modelis:

Ilgintuvas įsukamas tarp matavimo galvutės ir ekrano.

Tinka:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.