{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | HCT | |
| Norma | DIN 863 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 8 mm - 10 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 / 0,001 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 0,004 mm | |
| Matmuo a | 1,9 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 58 mm | |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 121 mm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
| Produkto numeris | 428602 8-10 | |
| EAN / GTIN | 5051102210557 |