Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis 16-20 mm

Prekės Nr.: 428602 16-20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,40 € /vnt.
  • 21,80 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Belaidis naudojimas: HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HCT
Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 16 mm - 20 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 / 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,004 mm
Matmuo a 0,5 mm
Standartinis matavimo gylis 66 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 166 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428602 16-20
EAN / GTIN 5051102210021

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5-16. Fiksuoti matavimo kumšteliai iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiame, skaitmeniniame ekrane. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

  • Perjungimas mm / coliai.
  • 4 Preset išankstinių verčių nustatymas.
  • Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas
IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948.
USB laidas Nr. 498952.
Kalibriniai žiedai Nr. 484030.
Ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį