Tabletės formos baterija / speciali baterija, Baterijos tipas: 357

Prekės Nr.: 081560 357
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 463 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Baterijos tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 1,5 V
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas sidabro oksido cinkas (AgO)
Svoris per bateriją 3 g
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (357 / SR44)
Įkraunamas ne
Maitinimas veikia su baterija
Produkto rūšis Tabletės formos baterija
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081560 357
EAN / GTIN 4013674025534
Gamintojo numeris 1516-0011
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės specialios baterijos.
Tinka ir skaitmeniniams slankmačiams.