{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Größe Schrauben | M8 | |
| Oberfläche | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Nespecifikovaná podložka | |
| Durchmesser außen | 24 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 9,6 mm | |
| Tloušťka | 5 mm | |
| Norm | DIN 6319 G | |
| Materiál | ocel |
| Produkto numeris | 375360 M8 | |
| EAN / GTIN | 4020772081980 | |
| Gamintojo numeris | 81984 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |