Veržlė, Sriegis: M8

Prekės Nr.: 375385 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
387 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydžio elementas metrais
Raktų plotis s 13 mm
Kampo dydis e 14,38 mm
Bendras aukštis h 12 mm
Modelis su jungtimi / flanšu
Sąvaros / flanšo skersmuo d1 18 mm
Sąvaros / flanšo aukštis a 3,5 mm
Sriegio dydis d M8
Kairinis sriegis ne
Paviršius pagerintos kokybės
Produkto rūšis šešiabriaunė veržlė
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas
Stiprumo klasė 10
Standartas DIN 6330

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375385 M8
EAN / GTIN 4020772082376
Gamintojo numeris 82370
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Šešiabriaunė veržlė (= 1,5 d aukščio) su vienu plokščiu galu,tvirtinimui su atramine poveržle Nr. 375340 ir vienu užapvalintu galu tvirtinimui su poveržlėmis Nr. 375355 D arba Nr. 375360 G.

Standartas:

DIN 6330 B

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.