Šešiabriaunė veržlė su kūginiu disku M12

Prekės Nr.: 375384 M12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 21,5 mm
Rakto dydis SW 18 mm
⌀ d2 24 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375384 M12
EAN / GTIN 4030618235651
Gamintojo numeris 23080.0512

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto, juodinto plieno, stiprumo klasė 10.

Pastaba:

Šešiabriaunė veržlė su padidintu atraminiu paviršiumi tiekiami pagal paklausimą.
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
    Sriegis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį