Sferinis įdėklas

Prekės Nr.: 375000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti Richtkeile; Schraubböcke; Richtkeile; Schraubböcke
Direktyva / Žymėjimas Nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva juoda
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Aufsatz
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Plotis 39 mm
Ypatumai Form: Kugelförmig gewölbte Oberseite; Funktion: Kugelgelenk-Funktionalität; Material: Vergütungsstahl; Oberfläche: Matt mit strukturierter Textur; Schaft: Zylindrisch mit Befestigungsgewinde; Typ: 6440

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375000
EAN / GTIN 4020772072711
Gamintojo numeris 72710
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno.

Tinka:

Reguliuojamoms atramoms ir lygiavimo pleištams Nr. 373500−374900.