{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Ilgis | 125 mm | |
| Plotis | 50 mm | |
| Aukštis | 25 mm | |
| Užspaudimo aukštis min. | 13 mm | |
| Užspaudimo aukštis maks. | 46 mm | |
| Griovelio ilgis | 45 mm | |
| Griovelio plotis | 18 mm | |
| Atstumas nuo viršūnės iki griovelio | 26 mm | |
| Užveržimo varžto igis | 55 mm | |
| Standartas | DIN 6314 | |
| Sriegis | M16 | |
| Užveržimo varžtai | M16 | |
| Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370680 18 | |
| EAN / GTIN | 4020772070304 | |
| Gamintojo numeris | 70300 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |