• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Dantytas uždedamas kumštelis, plotis 80 mm greitojo keitimo kumštelių sistemai, Dantytumo rūšis: R

Prekės Nr.: 362638 R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantytumo rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 80 mm
Užveržimo plokštuma stambūs dantys
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta ne
Su grioveliu ne
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas fiksavimas be įrankių
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362638 R
EAN / GTIN 4260729450296
Gamintojo numeris GL-X234-080-03-GR-00
Gamintojas / atsakingas asmuo MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Germany, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Aprašymas

Modelis:

SolidCLAMP®. Inovatyvi Click and Go sistema, skirta greitam ir lengvam kumštelių keitimui.

Privalumai:

  • Greitas kumštelių pakeitimas – ilgesnis staklių veikimo laikas dėl minimalių sąrankos sąnaudų.
  • Maksimalus pakartojimo tikslumas su laisvai pasirenkamu užspaudimo kontūru.
  • Nuo gamintojo nepriklausomas uždedamų kumštelių naudojimas – paprastas keitimas 1-ojo ir 2-ojo gamintojo veržtuvuose.
  • Nėra varžtinių jungčių, todėl nėra drožlių lizdų.

Paskirtis:

Puikiai tinka žaliavai užspausti.

Tinka:

Dantyti uždedami kumšteliai Nr. 362636 dyd. 80 ir 362637 dyd. 80.