• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Prednja grip čeljust, širina 80 mm za sustave za brzu izmjenu, Vrsta ozubljenja: R

Artikl br.: 362638 R

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta ozubljenja Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina čeljusti B 80 mm
površina stezanja grubo Gripp ozubljenje
pogodno za izmjenjive umetke ne
s vodilicom ne
s utorom ne
Funkcija fiksno
Pričvršćivanje stezanje bez alata
Sadržaj 1 kom.
Vrsta proizvoda neodređena stezna čeljust
sadržaj komada

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 362638 R
EAN / GTIN 4260729450296
Broj proizvođača GL-X234-080-03-GR-00
Proizvođač/odgovorna osoba MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Opis

Izvedba:

SolidCLAMP®. Inovativni Click and Go sustav za brzu i jednostavnu promjenu čeljusti na raznim stegama.

Prednost:

  • Najbrža izmjena čeljusti - produženo vrijeme rada stroja kroz minimalne troškove postavljanja.
  • Maksimalna preciznost kod ponavljanja uz steznu konturu po izvoru.
  • Upotreba nasadnih čeljusti neovisno o proizvođaču - jednostavna izmjena čeljusti od proizvođača 1 na proizvođač 2.
  • Nema vijčanih spojeva, dakle nema nakupljanja odvojenih čestica.

Upotreba:

Idealno za stezanje sirovina.

Odgovara:

Grip nasadna čeljust br. 362636 vel. 80 i 362637 vel. 80.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost