Keičiamos lūpos tvirtinimo juostoms su danga, Tipui: 100

Prekės Nr.: 361134 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 100 mm
Žiaunų aukštis h 40 mm
Žiaunų ilgis l 57,5 mm
Ilgis l1 15 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361134 100
EAN / GTIN 4045197901989
Gamintojo numeris 361134 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Lūpa atitraukta 2,5 mm. Idealus derinys su tvirtinimo juostomis Nr. 366740.

Tinka:

Spaustuvo 5-iaašiam apdirbimui rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105361110.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.