Nástavbová čelist pro dosedací lišty s povlakem, Pro typ: 100

Artiklové číslo: 361134 100
Sleva
10 965,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Aufsatzbacke für Auflageleisten beschichtet, für Typ: 100
Šířka čelisti B 100 mm
Výška čelistí H 40 mm
Délka čelisti L 57,5 mm
Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361134 100
EAN / GTIN 4045197901989
Číslo výrobce 361134 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Čelist je odsazena dozadu o 2,5 mm. Ideální v kombinaci s dosedacími lištami č. 366740.

Vhodné pro:

5osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.