Mors rapporté pour barres d'appui revêtu, Pour type: 100

Réf.: 361134 100
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Longueur mors l 57,5 mm
Longueur l1 15 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361134 100
Copier
EAN / GTIN 4045197901989
Copier
Réf. fabricant 361134 100
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Mors en retrait de 2,5 mm. Idéal en combinaison avec les plaques d'appui 366740.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.