Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys magnetinės, Ilgis: 90mm

Prekės Nr.: 366740 90
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Rinkinio kaina 5 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostų kiekis 5 pora
Ilgis 90 mm
Plotis 2,5 mm
Pločio tolerancija ± 0,02 mm
Aukštis 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Aukščio tolerancija ± 0,01 mm
Kietis (HRC) 60
Forma paraleliai
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 366740 90
EAN / GTIN 4045197693815
Gamintojo numeris 366740 90
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tikslumas: aukščio tolerancija ± 0,01 mm, pločio tolerancija ± 0,02 mm.
Kietis: 60 HRC.
Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
Užveržimo laiko sumažinimas iki 10%.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Pastaba:

Atskiras lygiagrečių pagrindų − poras tiekia gamintojas.
Taip pat galite įsigyti ir tokių ilgių: 50, 70, 100 ir 150 mm.