Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys, Staklių stalo T griovelio matmuo: 12mm

Prekės Nr.: 360530 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių stalo T griovelio matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Staklių stalo T griovelio matmuo 12 mm
Produkto rūšis Pagalbinis lygiavimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360530 12
EAN / GTIN 4250364401296
Gamintojo numeris 6921285600031
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Tiekiama:

su 4 varžtais, atramomis, 4 T griovelių spraustukais, 2 prizminio griovelio kaladėlėmis.

Pastaba:

360800 125/200 - Galima naudoti ir 360405-90 bei 360600-90.